Mini-freze din carbură 1,1 mm

Cod articol: GG1264 1,1
Setați prețul 5 buc. (10,66 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 1,1 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Lungimea tăişului Lc 2 mm
Lungimea totală L 38 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Forma cozii HA
Lăţimea teşiturii la 45° 0,1 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,005 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,006 mm
Conţinut 5
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG1264 1,1
EAN / GTIN 4045197906861
Număr producător GG1264 1,1

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Coadă similară DIN 6535 HB. Acoperire îmbunătăţită pentru aplicaţii universale în oţel şi fontă.
Similar Cod 202264.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături