Pachet GARANT Master Steel SlotMachine freze de degroşare din carbură tip HPC, 5 bucăți, ⌀ d11 DC: 10mm

Cod articol: GG1048 10
Produs nou
Setați prețul 5 buc. (62,10 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d11 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Profil de frezare: NR
  • Toleranţă ⌀ nominal: d11
  • Număr de dinţi Z: 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ tăişului DC 10 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Profil de frezare NR
Toleranţă ⌀ nominal d11
Număr de dinţi Z 5
Unghiul elicei 42 grad
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 14 mm
Lungimea totală L 66 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,5 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,06 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,08 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol GG1048 10
EAN / GTIN 4067263134831
Număr producător GG1048 10
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu tip nou de profil randalinat, optimizat pentru rate de avans mai mari. Protecţie îmbunătăţită a muchiilor aşchietoare datorită rotunjirii uşoare a acestora. Rezistenţă foarte mare la rupere datorită utilizării substratului cu granulaţie ultrafină.
Avans per dinte posibil până la 0,1 mm, la o adâncime de până la 2×D (în canalul complet).
Similar cu 205548.

Avantaj:

Geometria sculei permite obţinerea de aşchii cu pas elicoidal foarte îngust, care sunt evacuate prin sfărâmătoarele de aşchii plate. Astfel, miezul sculei rămâne extrem de stabil. Unghi de pătrundere posibil până la 10°, datorită degajării frontale mari.

Aplicaţie:

Pentru prelucrare prin degroşare, recomandată în special pentru prelucrarea canalelor complete.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături