Manometre digitale de forță FH 500 EXT.

Cod articol: FH 500 EXT
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
Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FH 500 EXT
EAN / GTIN 4045761140622
Număr producător FH 500 EXT
L-Număr L40250 2262

Descriere

Descriere:

  • Măsurător de forță cu celulă de măsurare externă de înaltă rezoluție pentru sarcini mici
  • Ideal pentru măsurarea forțelor sau sarcinilor foarte fine în mașini și sisteme
  • Funcția de menținere a vârfului pentru înregistrarea valorii de vârf sau funcția de urmărire pentru afișarea continuă a măsurătorilor
  • Funcție de împingere și tragere pentru înregistrarea forțelor de tracțiune și compresiune
  • Pachet mini-statistică: calcularea mediei a până la 10 citiri stocate, plus min, max, n
  • Funcția de valoare limită: Introducerea unei valori limită superioară/inferioară. Un semnal optic și acustic sprijină procesul de măsurare
  • Funcționare cu baterie internă FH 500 EXT, încărcător inclus
  • La fiecare unitate de afișare poate fi conectată o singură celulă de măsurare
  • Potrivit pentru toate standurile de testare SAUTER (vă rugăm să specificați standul de testare la comandă)

Caracteristică:

  • Frecvența internă de măsurare: 2000 Hz
  • Viteza de transmisie către PC aprox. 25 valori măsurate pe secundă
  • Precizia măsurării: 0,5% din [Max]
  • Protecție la suprasarcină: 150% din [Max]
  • Dimensiuni totale L×P×H 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Thread: M6
  • Funcționare pe baterie internă, standard, timp de funcționare până la 12 ore fără iluminare de fundal, timp de încărcare aprox. 4 ore
  • Greutate netă aprox. 0,65 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături