Manometru de forță FH 2UK

Cod articol: FH 2UK
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
Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FH 2UK
EAN / GTIN 4045761225442
Număr producător FH 2UK

Descriere

Descriere:

  • Dinamometru digital universal pentru măsurarea forței de tracțiune și compresiune cu celulă de măsurare externă
  • Poate fi montat pe toate standurile de testare SAUTER
  • Interfață de date RS-232 ca standard
  • Accesorii standard: așa cum se arată, tijă de extensie: 90 mm
  • Livrat într-o husă de transport robustă
  • Unități selectabile: N, kN, kgf, lbf
  • Funcția de menținere a vârfului pentru înregistrarea valorii de vârf sau funcția de urmărire pentru afișarea continuă a măsurătorilor
  • Măsurare cu interval de toleranță (funcție de valoare limită): Valoarea limită superioară și inferioară reglabilă, în direcția de întindere și compresie. Procesul de măsurare este susținut de un semnal acustic și optic
  • Oprire automată a alimentării
  • Pachet mini-statistică: calcularea mediei a până la 10 citiri stocate, plus min, max, n

Caracteristică:

  • Rezoluție ridicată: până la 10.000 de puncte (gamă completă)
  • Frecvența de măsurare internă:
  • Protecție la suprasarcină: de la [Max]
  • Dimensiuni totale L×P×H
  • Thread: M6
  • Funcționare pe baterie internă, standard, timp de funcționare până la 12 ore fără iluminare de fundal, timp de încărcare aprox. 4 ore
  • Greutate netă aprox. 0,65 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături