Manometre digitale de forță SAUTER FH 2.

Cod articol: FH 2
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
Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FH 2
EAN / GTIN 4045761140509
Număr producător FH 2

Descriere

Descriere:

  • Dinamometru digital universal pentru măsurarea forței de tracțiune și compresiune cu celulă de măsurare externă
  • Interfață de date RS-232 ca standard
  • Accesorii standard: așa cum se arată, tijă de extensie: 90 mm
  • Livrat într-o husă de transport robustă
  • Unități selectabile: N, kN, kgf, lbf
  • Funcția de menținere a vârfului pentru înregistrarea valorii de vârf sau funcția de urmărire pentru afișarea continuă a măsurătorilor
  • Măsurare cu interval de toleranță (funcție de valoare limită): Valoarea limită superioară și inferioară reglabilă, în direcția de întindere și compresie. Procesul de măsurare este susținut de un semnal acustic și optic
  • Oprire automată a alimentării
  • Memorie internă de date pentru până la 10 valori măsurate

Caracteristică:

  • Frecvența internă de măsurare: 2000 Hz
  • Viteza de transmisie către PC aprox. 25 valori măsurate pe secundă
  • Precizia măsurării: 0,5% din [Max]
  • Protecție la suprasarcină: 150% din [Max]
  • Dimensiuni totale L×P×H 230×66×36 mm
  • Thread: M6
  • Funcționare pe baterie internă, standard, timp de funcționare până la 12 ore fără iluminare de fundal, timp de încărcare aprox. 4 ore
  • Greutate netă aprox. 0,65 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături