Balanță analitică Max 250 g; d=0,0001 g

Cod articol: ALJ 250-4A
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ALJ 250-4A
EAN / GTIN 4045761242920
Număr producător ALJ 250-4A
L-Număr L40250 3180

Descriere

Descriere:

  • Program de reglare CAL: pentru setarea preciziei, greutăți de testare externe la un cost suplimentar, vezi greutăți de testare
  • Timp de decontare scurt: Valori de cântărire stabile în interval de aprox. 4 s (modele cu [d] = 0,1 mg) (modele cu [d] = 0,01 / 0,1 mg) în condiții de laborator
  • Panou de control optimizat din punct de vedere ergonomic: pentru stângaci și dreptaci
  • Paravan de sticlă mare: cu 3 uși glisante pentru acces convenabil la probă
  • Dimensiuni compacte, avantajoase în cazul în care spațiul este limitat
  • Capacul de protecție împotriva prafului este inclus în livrare
  • ALJ-A03: Ionizator pentru neutralizarea încărcăturii electrostatice pentru instalare permanentă în balanța analitică. Manipulare deosebit de convenabilă, deoarece nu mai este necesară o unitate separată. Este suficient să apăsați un buton pentru a porni suflanta de ionizare. Potrivit pentru toate modelele din această serie, a se vedea accesoriile
  • Program de reglare CAL pentru reglarea preciziei, greutăți de testare externe la un cost suplimentar, vezi greutăți de testare
  • Timp scurt de stabilizare: valori de cântărire stabile în aproximativ 4 s
  • Cântărire cu interval de toleranță (cântărire de control): introducerea unei valori limită superioară/inferioară. Un semnal vizual și acustic ajută la porționare, dozare și sortare
  • Ajutor de dozare: mod de stabilitate ridicată și alte setări de filtrare selectabile
  • Memorie internă pentru rețete complete cu denumirea și valoarea țintă a componentelor rețetei. Ghidarea utilizatorului cu ajutorul afișajului
  • Panou de comandă optimizat din punct de vedere ergonomic pentru stângaci și dreptaci
  • Paravan mare de sticlă cu 3 uși glisante pentru acces convenabil la produsul de cântărire
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD grafic retroiluminat, înălțimea cifrelor 15 mm
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, ⌀ 80 mm
  • Dimensiuni totale (inclusiv paravanul) L×P×H 210×340×330 mm
  • Cameră de cântărire L×P×H 160×170×225 mm
  • Greutate netă aprox. 7 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături