Set pentru determinarea densității

Cod articol: YDB-03
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
Cod articol YDB-03
EAN / GTIN 4045761152908
Număr producător YDB-03
L-Număr L40250 919

Descriere

Descriere:

  • Set pentru determinarea densității universal pentru scări analitice
  • Potrivit pentru toate cântarele analitice KERN actuale
  • Componenta de livrare: pahar de laborator (Ø×H 84×113 mm), termometru, suport pentru probe, adaptor, contragreutăți, plutitor (oțel inoxidabil, 20 g), coș universal de imersie pentru solide plutitoare și scufundate. Sârma coșului de imersie are un diametru de 0,5 mm și respectă astfel cerințele DIN EN ISO 1183-1 (metodă de determinare a densității materialelor plastice neexpumate)