Balanță analitică Max 210 g; d=0,0001 g

Cod articol: ADJ 200-4
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ADJ 200-4
EAN / GTIN 4045761252516
Număr producător ADJ 200-4
L-Număr L40250 2205

Descriere

Descriere:

  • Calibrare/reglare automată internă: pentru schimbări de temperatură ≥ 2 °C și controlată în timp la fiecare 3 h, garantează o precizie ridicată și face ca balanța să fie independentă de locație
  • Indicator de nivel și șuruburi de picior: pentru nivelarea exactă a balanței ca standard, asigurând astfel cele mai precise rezultate de cântărire
  • Paravan de sticlă mare: cu 3 uși glisante pentru acces convenabil la probă
  • Dimensiuni compacte, avantajoase atunci când spațiul este limitat
  • Operare simplă și convenabilă cu 6 taste
  • Nivel și șuruburi de picior pentru nivelarea exactă a cântarului ca standard, astfel încât rezultatele de cântărire sunt cele mai precise
  • Paravan mare de sticlă cu 3 uși glisante pentru acces convenabil la produsul de cântărire
  • Dimensiuni compacte, avantajoase în cazul în care spațiul este limitat
  • Operare simplă și convenabilă cu 6 taste

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 16 mm
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, ⌀ 90 mm
  • Dimensiuni totale (inclusiv paravanul) L×P×H 230×310×330 mm
  • Cameră de cântărire L×P×H 170×160×205 mm
  • Greutate netă aprox. 5,0 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături