Balanță analitică Max 120 g; d=0,0001 g

Cod articol: ADB 100-4
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ADB 100-4
EAN / GTIN 4045761203228
Număr producător ADB 100-4
L-Număr L40250 1544

Descriere

Descriere:

  • Program de calibrare CAL: pentru setarea preciziei, greutăți de testare externe contra cost, a se vedea greutăți de testare
  • Nivel și șuruburi cu picior: pentru nivelarea exactă a balanței ca standard, astfel încât rezultatele de cântărire sunt cele mai precise
  • Paravan de sticlă mare: cu 3 uși glisante pentru acces confortabil la eșantion
  • Dimensiuni compacte, avantajoase atunci când spațiul este limitat
  • Operare simplă și confortabilă cu 6 taste
  • Nivel și șuruburi de picior pentru nivelarea exactă a cântarului ca standard, astfel încât rezultatele de cântărire sunt cele mai precise
  • Paravan mare de sticlă cu 3 uși glisante pentru acces convenabil la produsul de cântărire
  • Dimensiuni compacte, avantajoase în cazul în care spațiul este limitat
  • Operare simplă și convenabilă cu 6 taste

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 16 mm
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, ⌀ 90 mm
  • Dimensiuni totale (inclusiv paravanul) L×P×H 230×310×330 mm
  • Cameră de cântărire L×P×H 170×160×205 mm
  • Greutate netă aprox. 4,4 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături