Balanță analitică; Max 42 g 120 g

Cod articol: ABT 120-5DNM
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ABT 120-5DNM
EAN / GTIN 4045761185531
Număr producător ABT 120-5DNM

Descriere

Descriere:

  • Balanță analitică KERN ABT 120-5DNM, interval de cântărire 42 g
  • 120 g, lizibilitate 0,00001 g
  • 0,0001 g
  • Ajutor de dozare: mod de stabilitate ridicată și alte setări de filtrare selectabile
  • Formulare/documentare convenabilă cu funcție combinată de tărie/tipărire. În plus, ingredientele de amestecare ale rețetei sunt numerotate automat și tipărite cu valoarea numerică/ponderală
  • Numărul de identificare al balanței: 4 cifre, programabil în mod liber, este imprimat în raportul de calibrare
  • Imprimarea unei înregistrări de calibrare în conformitate cu GLP, în mod convenabil, prin simpla apăsare a unui buton
  • Ieșire automată a datelor către PC/printer după fiecare stabilitate a cântarului
  • Paravan mare de sticlă cu 3 uși glisante pentru acces convenabil la produsul de cântărire
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrei 14 mm
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, ⌀ 80 mm
  • Dimensiuni totale (inclusiv paravanul) L×P×H 215×340×335 mm
  • Cameră de cântărire L×P×H 168×172×223 mm
  • Greutate netă aprox. 8 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături