Balanță analitică; Max 120 g, d = 0,0001 g

Cod articol: ABS 120-4N
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Cântar de precizie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol ABS 120-4N
    EAN / GTIN 4045761145368
    Număr producător ABS 120-4N
    L-Număr L40250 751

    Descriere

    Descriere:

    • Balanță analitică KERN ABS 120-4N, domeniul de cântărire 120 g, lizibilitate 0,0001 g
    • Ajutor de dozare: mod de stabilitate ridicată și alte setări de filtrare selectabile
    • Formulare/documentare convenabilă cu funcție combinată de tărie/tipărire. În plus, ingredientele de amestecare ale rețetei sunt numerotate automat și tipărite cu valoarea numerică/ponderală
    • Ieșire automată a datelor către PC/printer după fiecare stabilitate a cântarului
    • Numărul de identificare al balanței: 4 cifre, programabil în mod liber, este imprimat în raportul de calibrare
    • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

    Caracteristică:

    • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrei 14 mm
    • Dimensiuni suprafață de cântărire din oțel inoxidabil, ⌀ 91 mm
    • Dimensiuni totale (inclusiv paravanul) L×P×H 174×162×227 mm
    • Cameră de cântărire L×P×H 174×162×227 mm
    • Greutate netă aprox. 6 kg
    • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături