Balanță analitică Max 102 g

Cod articol: ABP 200-5DM
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Cântar de precizie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol ABP 200-5DM
    EAN / GTIN 4045761213944
    Număr producător ABP 200-5DM
    L-Număr L40250 2090

    Descriere

    Descriere:

    • Crucea de navigare: pentru o navigare rapidă în meniu
    • Reglarea automată internă: pentru schimbări de temperatură ≥ 1 °C și controlată în timp la fiecare 4 h, garantează o precizie ridicată și este independentă de locație
    • Greutatea minimă a probei: poate fi stocată manual în aparat sau calculată automat. Pentru cântăriri sub această valoare, cântarul emite un mesaj de avertizare
    • Ajutor pentru dozare
    • Formulare/documentare convenabilă: cu funcție combinată de tară/tipărire. În plus, ingredientele de amestecare ale rețetei sunt numerotate automat și tipărite cu numărul/valoarea în greutate
    • setările individuale ale utilizatorului pot fi stocate pentru până la 10 utilizatori: Numele/numărul utilizatorului (poate fi tipărit pentru fiecare operațiune sau poate fi salvat în registrul de date), parola, limba meniului, profilurile de utilizator, accesul la setările utilizatorului prin intermediul codului de bare, modul suplimentar pentru oaspeți pentru utilizatorii care nu sunt conectați, autorizații, de exemplu, ajustarea balanței, modificarea setărilor sau crearea sau modificarea unei rețete numai de către persoana autorizată Executarea formulării de către utilizator
    • U.S.FDA 21 Part 11: Suportă integritatea datelor în conformitate cu U.S. FDA 21 Part 11 (de exemplu, rezultatul cântăririi, ID-ul probei, numele utilizatorului, ID-ul balanței)
    • Limba meniului DE, GB
    • Ieșire automată a datelor către PC / imprimantă: după fiecare stabilitate a balanței
    • Paravan de sticlă mare: cu 3 uși glisante pentru un acces confortabil la probă
    • [[2]]. Placă de cântărire multifuncțională: inclusă în pachetul de livrare, minimizează efectul curenților de aer în camera de cântărire și, astfel, îmbunătățește semnificativ timpul de decantare și repetabilitatea. În plus, eșantioanele proeminente, hârtia de eșantionare, tuburile PCR, tuburile de microcentrifugare etc. pot fi fixate și cântărite în mod convenabil fără probleme
    • este inclusă o husă de protecție
    • Se pot stoca setări individuale de utilizator pentru până la 10 utilizatori: Nume/număr de utilizator (poate fi tipărit pentru fiecare operațiune sau salvat în registrul de date), parolă, limba meniului, profiluri de utilizator, acces la setările utilizatorului prin intermediul codului de bare, mod suplimentar pentru oaspeți pentru utilizatorii care nu sunt conectați, autorizații, de exemplu, reglarea cântarului, schimbarea setărilor sau instalarea sau modificarea unei rețete numai de către persoana autorizată &
    • Formulare/documentare convenabilă cu funcție combinată de tărie/tipărire. În plus, ingredientele de amestecare ale rețetei sunt numerotate automat și tipărite cu valoarea numerică/ponderală
    • Paravan mare de sticlă cu 3 uși glisante pentru acces convenabil la produsul de cântărire
    • interfață de date USB, de exemplu pentru conectarea unei tastaturi USB pentru înregistrarea comodă a numerelor de articole, a textelor articolelor, pentru o navigare mai ușoară în meniu etc
    • Formularea efectuată de către utilizator
    • Ieșire automată a datelor către PC/printer după fiecare stabilitate a cântarului
    • Cruce de navigare pentru navigare rapidă în meniu
    • Limba meniului DE, EN
    • Placă de cântărire multifuncțională inclusă, care minimizează efectul curenților de aer din camera de cântărire și îmbunătățește astfel semnificativ timpul de decantare și repetabilitatea
    • Ajutor de dozare: mod de stabilitate ridicată și alte setări de filtrare selectabile
    • Capac de protecție a muncii inclus în livrare
    • Reglarea automată internă la schimbări de temperatură ≥ 1 °C și controlată în timp la fiecare 4 h, garantează o precizie ridicată și o face independentă de locație
    • În plus, eșantioanele proeminente, hârtia de eșantionare, tuburile PCR, tuburile de microcentrifugare și multe altele pot fi fixate și cântărite în mod convenabil, fără probleme
    • Greutatea minimă a eșantionului poate fi stocată manual în unitate sau calculată automat. La o cântărire sub această valoare, cântarul emite un mesaj de avertizare

    Caracteristică:

    • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C
    • Afișaj OLED autoiluminat, înălțimea cifrelor 12 mm, luminos, cu contrast ridicat, pentru citirea ușoară a valorii greutății chiar și în condiții de iluminare nefavorabile
    • Cameră de cântărire L×P×H 166×156×220 mm
    • Greutate netă aprox. 8 kg
    • Dimensiuni totale (inclusiv parbrizul) L×P×H 595×380×540 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături