Balanță analitică Max 220 g; d=0,0001 g

Cod articol: ABP 200-4M
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ABP 200-4M
EAN / GTIN 4045761213913
Număr producător ABP 200-4M

Descriere

Descriere:

  • Această nouă generație de balanțe analitice combină precizia maximă cu intervale mari de cântărire. Datorită noii generații cu o singură celulă, rezultatul cântăririi este afișat într-o fracțiune de timp față de modelele comparabile. Împreună cu meniul conceput intuitiv, aceasta asigură o muncă eficientă și rapidă
  • Crucea de navigare: pentru o navigare rapidă în meniu
  • Reglarea automată internă: pentru schimbări de temperatură ≥ 1 °C și controlată în timp la fiecare 4 ore, garantează o precizie ridicată și face ca dispozitivul să fie independent de locație
  • Greutatea minimă a probei: poate fi stocată manual în dispozitiv sau calculată automat. Pentru cântăriri sub această valoare, cântarul emite un mesaj de avertizare
  • Ajutor pentru dozare
  • Formulare/documentare convenabilă: cu funcție combinată de tară/tipărire. În plus, ingredientele de amestecare ale rețetei sunt numerotate automat și tipărite cu numărul/valoarea în greutate
  • setările individuale ale utilizatorului pot fi stocate pentru până la 10 utilizatori: Numele/numărul utilizatorului (poate fi tipărit pentru fiecare operațiune sau poate fi salvat în registrul de date), parola, limba meniului, profilurile de utilizator, accesul la setările utilizatorului prin intermediul codului de bare, modul suplimentar pentru oaspeți pentru utilizatorii care nu sunt conectați, autorizații, de exemplu, ajustarea balanței, modificarea setărilor sau crearea sau modificarea unei rețete numai de către persoana autorizată Executarea formulării de către utilizator
  • U.S.FDA 21 Part 11: Suportă integritatea datelor în conformitate cu U.S. FDA 21 Part 11 (de exemplu, rezultatul cântăririi, ID-ul probei, numele utilizatorului, ID-ul cântarului)
  • Limba meniului DE, GB
  • Ieșire automată a datelor către PC / imprimantă: după fiecare stabilitate a cântarului
  • Paravan de sticlă mare: cu 3 uși glisante pentru acces confortabil la probă
  • Capac de praf inclus în livrare
  • Paravan mare de sticlă cu 3 uși glisante pentru acces convenabil la produsul de cântărire
  • Ieșire automată a datelor către PC/printer după fiecare stabilitate a cântarului
  • Cruce de navigare pentru navigare rapidă în meniu
  • Ajutor de dozare: mod de stabilitate ridicată și alte setări de filtrare selectabile
  • interfață de date USB, de exemplu pentru conectarea unei tastaturi USB pentru înregistrarea comodă a numerelor de articole, a textelor articolelor, pentru o navigare mai ușoară în meniu etc
  • Limba meniului DE, EN
  • Reglarea automată internă la schimbări de temperatură ≥ 1 °C și controlată în timp la fiecare 4 h, garantează o precizie ridicată și o face independentă de locație
  • Formularea efectuată de către utilizator
  • Formulare/documentare convenabilă cu funcție combinată de tărie/tipărire. În plus, ingredientele de amestecare ale rețetei sunt numerotate automat și tipărite cu valoarea numerică/ponderală
  • Greutatea minimă a eșantionului poate fi stocată manual în unitate sau calculată automat. La o cântărire sub această valoare, cântarul emite un mesaj de avertizare
  • Se pot stoca setări individuale de utilizator pentru până la 10 utilizatori: Nume/număr de utilizator (poate fi tipărit pentru fiecare operațiune sau salvat în registrul de date), parolă, limba meniului, profiluri de utilizator, acces la setările utilizatorului prin intermediul codului de bare, mod suplimentar pentru oaspeți pentru utilizatorii care nu sunt conectați, autorizații, de exemplu, reglarea cântarului, schimbarea setărilor sau instalarea sau modificarea unei rețete numai de către persoana autorizată &
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Dimensiuni totale (inclusiv parbrizul) L×P×H 213×433×344 mm
  • Afișaj OLED autoiluminat, înălțimea cifrelor 12 mm, luminos, cu contrast ridicat, pentru citirea ușoară a valorii greutății chiar și în condiții de iluminare nefavorabile
  • Cameră de cântărire L×P×H 166×156×220 mm
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C
  • Greutate netă aprox. 8 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.