Balanță analitică ABP 200-4AM, interval de cântărire 220 g, lizibilitate 0,0001 g

Cod articol: ABP 200-4AM
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ABP 200-4AM
EAN / GTIN 4045761312036
Număr producător ABP 200-4AM

Descriere

Descriere:

Datorită funcției de memorie, cântarul stochează cât de mult au fost deschise ușile glisante. Astfel se evită contaminarea și se accelerează procesele. O acționare ″ușoară″ a ușilor glisante activează funcția de împingere, iar ușile se deschid/închid automat. Paravanul intern reglabil în mod variabil garantează o stabilitate maximă a valorii de cântărire.
Cu 3 uși glisante automate, care pot fi deschise și închise cu ajutorul unor senzori, și ionizator integrat ca dotare standard
Această nouă generație de balanțe analitice combină cea mai mare precizie cu intervale mari de cântărire. Datorită noii generații cu o singură celulă, rezultatul cântăririi este afișat într-o fracțiune de timp față de modelele comparabile. Împreună cu meniul conceput intuitiv, acest lucru asigură o operare eficientă și rapidă.
Cruce de navigare pentru o navigare rapidă ca un fulger în cadrul meniului
Reglarea automată internă pentru schimbări de temperatură ≥ 1°C și controlată în timp la fiecare , garantează o precizie ridicată și face independent de locație
Greutatea minimă a probei poate fi memorată manual în unitate sau calculată automat. La cântărirea sub această valoare, cântarul emite un mesaj de avertizare.
Ajutor de dozare: mod de stabilitate ridicată și alte setări de filtrare selectabile
Formulare/documentare convenabilă cu funcție combinată de tarare/imprimare. În plus, ingredientele din rețetă sunt numerotate automat și imprimate cu valoare numerică/ponderală.
Se pot stoca setări individuale ale utilizatorului pentru până la 10 utilizatori: Nume/număr de utilizator (poate fi tipărit pentru fiecare operațiune sau salvat în registrul de date), parolă, limba meniului, profiluri de utilizator, acces la setările de utilizator prin cod de bare, mod suplimentar pentru oaspeți pentru utilizatorii care nu sunt conectați, autorizații, de ex. reglarea cântarului, modificarea setărilor sau crearea sau modificarea unei rețete numai de către persoana autorizată & executarea rețetei de către utilizator
Limba meniului DE, EN
U.S. FDA 21 Part 11: Vă sprijină în ceea ce privește integritatea datelor în conformitate cu U.S. FDA 21 Part 11 (de exemplu, rezultatul cântăririi, ID-ul probei, numele utilizatorului, ID-ul cântarului, ...).
Limba meniului DE, EN
Ieșire automată a datelor către PC/imprimantă după fiecare stabilitate a cântarului
Paravan de sticlă mare cu 3 uși glisante pentru acces convenabil la produsul de cântărire
Capac de praf inclus în livrare

Caracteristică:

Afișaj OLED autoiluminat, înălțimea cifrelor 12 mm, luminos, cu contrast ridicat, pentru citirea ușoară a valorii de cântărire chiar și în condiții de iluminare nefavorabile
Dimensiuni Suprafața de cântărire ∅ 91 mm, oțel inoxidabil
Cameră de cântărire L×P×H 166×156×220 mm
Dimensiuni totale L×P×H 213×433×344 mm
Greutate netă aprox. 8 kg
Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.