Balanță analitică; Max 320 g, d = 0,0001 g

Cod articol: ABJ 320-4NM
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ABJ 320-4NM
EAN / GTIN 4045761145344
Număr producător ABJ 320-4NM

Descriere

Descriere:

  • Balanță analitică KERN ABJ 320-4NM, domeniul de cântărire 320 g, lizibilitate 0,0001 g
  • Ajutor de dozare: mod de stabilitate ridicată și alte setări de filtrare selectabile
  • Formulare/documentare convenabilă cu funcție combinată de tărie/tipărire. În plus, ingredientele de amestecare ale rețetei sunt numerotate automat și tipărite cu valoarea numerică/ponderală
  • Ieșire automată a datelor către PC/printer după fiecare stabilitate a cântarului
  • Numărul de identificare al balanței: 4 cifre, programabil în mod liber, este imprimat în raportul de calibrare
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrei 14 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire din oțel inoxidabil, ⌀ 91 mm
  • Dimensiuni totale (inclusiv paravanul) L×P×H 174×162×227 mm
  • Cameră de cântărire L×P×H 174×162×227 mm
  • Greutate netă aprox. 7 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.