Panouri de protecţie împotriva lovirii 1600 mm

Cod articol: 994270 1600
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 100 mm
Lungime 1.600 mm
Grosimea pereţilor 3 mm
Greutate 15,5 kg
Tip produs Protecţie împotriva lovirii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 994270 1600
EAN / GTIN 4260214934249
Număr producător 351600

Descriere

Execuţie:

Sistem de inserţie-înşurubare uşor de montat, din oţel profilat de 3 mm. Datorită modului de conectare şi posibilităţii de selectare a unei diversităţi de lungimi, sistemul facilitează o variabilitate deosebită.
Panourile de protecţie împotriva lovirii sunt formate din 2 bare, care se montează una peste cealaltă.

Culoare:

Galben-zinc RAL 1018 acoperit cu vopsea pulbere.
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
    Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături