Panouri de protecţie împotriva lovirii 1300 mm

Cod articol: 994270 1300
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 100 mm
Lungime 1.300 mm
Grosimea pereţilor 3 mm
Greutate 12,5 kg
Tip produs Protecţie împotriva lovirii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 994270 1300
EAN / GTIN 4260214934232
Număr producător 351300

Descriere

Execuţie:

Sistem de inserţie-înşurubare uşor de montat, din oţel profilat de 3 mm. Datorită modului de conectare şi posibilităţii de selectare a unei diversităţi de lungimi, sistemul facilitează o variabilitate deosebită.
Panourile de protecţie împotriva lovirii sunt formate din 2 bare, care se montează una peste cealaltă.

Culoare:

Galben-zinc RAL 1018 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături