Etrier de protecţie 2000 mm

Cod articol: 994258 2000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 1.000 mm
Grosimea pereţilor 2 mm
⌀ ţevii 42 mm
Greutate 12 kg
Tip produs Etrier de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 994258 2000
EAN / GTIN 4260214931774
Număr producător 310200GC

Descriere

Execuţie:

Pentru siguranţa şi delimitarea căilor de circulaţie şi operare, precum şi pentru sectoarele periculoase de interior. Tub profilat stabil din oţel.

Livrare:

Cu dibluri de ancorare pentru prindere la podea.

Culoare:

Galben de zinc RAL 1018 acoperit cu vopsea pulbere cu marcaj negru de avertizare.