Etrier de protecţie 1500 mm

Cod articol: 994258 1500
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 1.000 mm
Grosimea pereţilor 2 mm
⌀ ţevii 42 mm
Greutate 10 kg
Tip produs Etrier de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 994258 1500
EAN / GTIN 4260214931767
Număr producător 310150GC

Descriere

Execuţie:

Pentru siguranţa şi delimitarea căilor de circulaţie şi operare, precum şi pentru sectoarele periculoase de interior. Tub profilat stabil din oţel.

Livrare:

Cu dibluri de ancorare pentru prindere la podea.

Culoare:

Galben de zinc RAL 1018 acoperit cu vopsea pulbere cu marcaj negru de avertizare.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături