{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 2 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 1.000 kg | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 4.000 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 50 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 2.500 mm | |
Lăţime | 1.420 mm | |
Adâncime | 970 mm | |
Înălţimea utilă | 2.390 mm | |
Lăţime utilă | 1.320 mm | |
Adâncime utilă | 950 mm | |
Înălţime utilă raft culisant | 35 mm | |
Lăţime utilă raft culisant | 1.240 mm | |
Adâncime utilă raft culisant | 800 mm | |
Număr de rafturi culisante cu deschidere 100 % | 4 | |
Capacitate portantă a raftului culisant | 1.000 kg | |
Capacitate portantă a raftului superior | 500 kg | |
Sarcina maximă pentru raft | 4.000 kg | |
Depozitarea paleţilor | Depozitare transversală pe paleţi | |
Tip produs | Raft heavy duty |
Cod articol | 993431 2500 | |
EAN / GTIN | 4062406098032 | |
Număr producător | 993431 2500 |