Raft anexat pentru sarcini mari, cu 1 cadru cu coloane cu raft culisant cu deschidere 100 % 2000 mm

Cod articol: 993431 2000
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 1.000
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 4.000
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 50

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 2 mm
    Capacitate portantă per sertar / raft culisant 1.000 kg
    Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 4.000 kg
    Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
    Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
    Egalizarea înălţimii la intervale 50 mm
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Înălţime 2.000 mm
    Lăţime 1.420 mm
    Adâncime 970 mm
    Înălţimea utilă 1.890 mm
    Lăţime utilă 1.320 mm
    Adâncime utilă 950 mm
    Înălţime utilă raft culisant 35 mm
    Lăţime utilă raft culisant 1.240 mm
    Adâncime utilă raft culisant 800 mm
    Număr de rafturi culisante cu deschidere 100 % 3
    Capacitate portantă a raftului culisant 1.000 kg
    Capacitate portantă a raftului superior 500 kg
    Sarcina maximă pentru raft 4.000 kg
    Depozitarea paleţilor Depozitare transversală pe paleţi
    Tip produs Raft heavy duty

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 993431 2000
    EAN / GTIN 4062406098025
    Număr producător 993431 2000

    Descriere

    Execuţie:

    Cadrele cu coloane din profil tip C cu lăţimea de 100 mm sunt echipate cu 3 sau 4 rafturi cu deschidere completă ( deschidere 100%). Găuri pentru suspendare la intervale de 50 mm.
    Cu bară de blocare (blocaj la deschidere individuală), raft superior şi perete posterior (din 4 bucăţi).

    Culoare:

    Cadru, perete posterior gri deschis RAL7035, rafturi culisante albastre RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

    Notă:

    • Din motive de siguranţă, raftul trebuie să fie ancorat în podea la nivelul plăcii de aşezare cu materialul de fixare recomandat.
    • Rafturile pot fi echipate cu pereţi laterali Cod 993260; 993270, seturi de uşi batante Cod 993321; 993331 şi rulouri electrice Cod 993310993316.
    • La încărcarea la capacitate maximă a unui raft de bază şi a unui raft anexat, podeaua este supusă următoarelor sarcini: Încărcare punctiformă 2500 kg, presare pe suprafaţă 10 kg/cm2, încărcare pe suprafaţă per m2 3290 kg/m2.
    • Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături