Rulou pentru raftul anexat 2500 mm

Cod articol: 993312 2500
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru înălţimea raftului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 975 mm
Adâncime 105 mm
Înălţimea de montare 2.685 mm
Tip ştecăr intrare F
Tensiune nominală 250 V
Recomandat pentru înălţimea raftului 2.500 mm
Domeniu de utilizare Raft special
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2430
Tip produs rulou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 993312 2500
EAN / GTIN 4045197613400
Număr producător 993312 2500

Descriere

Execuţie:

Execuţie electrică a rulourilor. Şine de ghidare din aluminiu extrudat, profilurile rulourilor din aluminiu rulat fără fantă de lumină. Şine de ghidare laterale cu garnitură dublă cu perii. Acţionare electrică prin telemotor şi decuplare a momentului, cu teleemiţător manual cu 1 canal protejat împotriva stropilor de apă. Oprire automată datorită funcţiei de oprire la obstacole.

Culoare:

Cadrele sunt întotdeauna gri deschis RAL 7035 acoperite cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături