{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime | 975 mm | |
Adâncime | 105 mm | |
Înălţimea de montare | 2.185 mm | |
Tip ştecăr intrare | F | |
Tensiune nominală | 250 V | |
Recomandat pentru înălţimea raftului | 2.000 mm | |
Domeniu de utilizare | Raft special | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2430 | |
Tip produs | rulou |
Cod articol | 993312 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197611796 | |
Număr producător | 993312 2000 |