Perete lateral din mai multe piese 2500 mm

Cod articol: 993260 2500
Setați prețul 2 buc. (224,54 € / 1 buc.)
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru înălţimea raftului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 2.375 mm
Lăţime 1.321 mm
Adâncime 2 mm
Recomandat pentru înălţimea raftului 2.500 mm
Recomandat pentru adâncimea raftului 1.370 mm
Domeniu de utilizare Raft heavy duty
Tip produs Perete lateral

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 993260 2500
EAN / GTIN 4045197522030
Număr producător 993260 2500

Descriere

Execuţie:

Perete lateral din tablă de oţel format din pereţi de tablă fixaţi prin suprapunere. Livrare completă cu elementele de fixare.

Aplicaţie:

Pentru acoperirea laterală a unui raft (nu poate fi montat între două rafturi).
Pentru acoperirea completă a unui raft în stânga şi în dreapta trebuie comandați 2 pereţi laterali (formați din 5 piese).

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături