{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 1.875 mm | |
Lăţime | 1.321 mm | |
Adâncime | 2 mm | |
Recomandat pentru înălţimea raftului | 2.000 mm | |
Recomandat pentru adâncimea raftului | 1.370 mm | |
Domeniu de utilizare | Raft heavy duty | |
Tip produs | Perete lateral |
Cod articol | 993260 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197522023 | |
Număr producător | 993260 2000 |