Raft culisant pentru ansamblu de rafturi 70 %

Cod articol: 993111 70
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime deschidere raft de depozitare (%) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 1.000
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,5 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 1.000 kg
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 300 mm
Lăţime 1.320 mm
Adâncime 900 mm
Înălţimea utilă 35 mm
Lăţime utilă 1.240 mm
Adâncime utilă 800 mm
Înălţime de montare a raftului culisant 300 mm
Lungime deschidere raft de depozitare 70 %
Pentru lăţimea utilă a raftului 1.320 mm
Capacitate portantă a raftului culisant 1.000 kg
Domeniu de utilizare Raft heavy duty
Tip produs Raft culisant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 993111 70
EAN / GTIN 4062406097707
Număr producător 993111 70

Descriere

Execuţie:

Raft culisant cu margine de culisare pe 3 părţi (înălţime 35 mm) şi mâner practic de împingere. Este posibilă montarea la intervale de 50 mm. Raftul culisant poate fi montat şi în spatele unui set de uşi batante. Blocaj la deschidere individuală  prin introducerea raftului culisant în şina de rulare. Suplimentar poate fi realizată blocarea laterală prin montarea unor bolţuri în şinele de rulare. Această blocare are loc când raftul nu este tras. Blocajul poate fi anulat prin tragerea unui mâner de sub mânerul de împingere (operare cu o singură mână). În poziţia complet deschis, raftul culisant este blocat din nou în şinele de rulare (închidere dublă). Este posibilă încărcarea cu macaraua în poziţia deschis, raftul culisant fiind blocat. Capacitate de încărcare 1000 kg la o sarcină distribuită uniform. Rafturile culisante sunt livrate cu etichete indicând capacitatea de încărcare.

Culoare:

Antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Placa de aşezare din fag Cod 993170 poate fi plasată în raftul culisant.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături