{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,5 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 1.000 kg | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 300 mm | |
Lăţime | 1.320 mm | |
Adâncime | 900 mm | |
Înălţimea utilă | 35 mm | |
Lăţime utilă | 1.240 mm | |
Adâncime utilă | 800 mm | |
Înălţime de montare a raftului culisant | 300 mm | |
Lungime deschidere raft de depozitare | 100 % | |
Pentru lăţimea utilă a raftului | 1.320 mm | |
Capacitate portantă a raftului culisant | 1.000 kg | |
Domeniu de utilizare | Raft heavy duty | |
Tip produs | Raft culisant |
Cod articol | 993111 100 | |
EAN / GTIN | 4062406097912 | |
Număr producător | 993111 100 |