Grătar 400 mm

Cod articol: 991724 400
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 400
  • Material: galvanizată

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 400 kg
Înălţime 30 mm
Lăţime 1.250 mm
Adâncime 400 mm
Material galvanizată
Domeniu de utilizare Raft cu consolă
Tip produs Grătar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 991724 400
EAN / GTIN 2050001760814

Descriere

Execuţie:

Pentru amplasarea pe console. Grătarul este zincat la cald. Capacitate portantă max. 400 kg per grătar.
Poate fi înșurubată pe brațele de consolă cu 2 ocheți de fixare.

Adaptat pentru:

Rafturi cu consolă Cod 991711991718, console individuale Cod 991720.

Livrare:

Grilaj, 2 ocheți de fixare, 2 șuruburi autofiletante 6 × 16 mm.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături