Grătar 600 mm

Cod articol: 991724 600
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 400
  • Material: galvanizată

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 400 kg
Înălţime 30 mm
Lăţime 1.250 mm
Adâncime 600 mm
Material galvanizată
Tip produs Grătar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 991724 600
EAN / GTIN 2050001760838

Descriere

Execuţie:

Pentru amplasarea pe console. Grătarul este zincat la cald. Capacitate portantă max. 400 kg per grătar.
Poate fi înșurubată pe brațele de consolă cu 2 ocheți de fixare.

Adaptat pentru:

Rafturi cu consolă Cod 991711991718, console individuale Cod 991720.

Livrare:

Grilaj, 2 ocheți de fixare, 2 șuruburi autofiletante 6 × 16 mm.