{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 400 kg | |
Grosimea plăcii | 19 mm | |
Înălţime montant | 65 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Model pentru montaj | Raft modular | |
Material | galvanizat | |
Înălţime | 3.000 mm | |
Lăţime | 2.256 mm | |
Adâncime | 437 mm | |
Înălţimea raftului | 3.000 mm | |
Lăţime raft | 2.250 mm | |
Adâncimea raftului | 400 mm | |
Dimensiuni de montare ale raftului anexat − lăţime | 2.256 mm | |
Lăţime raft | 2.250 mm | |
Adâncimea raftului de depozitare | 400 mm | |
Număr de niveluri de depozitare | 5 | |
Greutate suportată de raft | 400 kg | |
Sarcina maximă pentru raft | 1.800 kg | |
Materialul nivelului de depozitare | Blat aglomerat | |
Structura raftului | Raft anexat | |
Montaj client | da | |
Tip produs | Raft de mare anvergură |
Cod articol | 990745 3000/2250 | |
EAN / GTIN | 4004514215680 | |
Număr producător | 15771 |