Set de cutii de depozitare PP, verde, Tip: LB400E

Cod articol: 963363 LB400E
Setați prețul 30 buc. (6,75 € / 1 buc.)
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip LB400E
Înălţime 81 mm
Lăţime 91 mm
Adâncime 400 mm
Culoarea verde
Conţinut per cutie 30
Tip produs Cutie de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 963363 LB400E
EAN / GTIN 4009292805498
Număr producător VPE 19501461

Descriere

Adaptat pentru:

Rafturi de uz general Cod. 990000990015 cu adâncime 400 și 500 mm și rafturi plug-in Cod. 990201990216, rafturi pt. compartimente Cod. 990500 - 990755, Cod. 990540 - 990546, rafturi cu deschidere largă Cod. 990700 - 990715 și Cod. 990740 - 990506.

Notă:

Se livrează doar în set complet.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături