Raft anexat de mare anvergură 2000/2500 mm

Cod articol: 990705 2000/2500
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime / lăţime a raftului de depozitare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 400
  • Grosimea raftului de depozitare: 40
  • Înălţime montant: 65
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Model pentru montaj: Raft modular

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 400 kg
    Grosimea raftului de depozitare 40 mm
    Înălţime montant 65 mm
    Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
    Model pentru montaj Raft modular
    Material galvanizat
    Înălţime 2.000 mm
    Lăţime 2.506 mm
    Adâncime 437 mm
    Înălţimea raftului 2.000 mm
    Lăţime raft 2.500 mm
    Adâncimea raftului 400 mm
    Dimensiuni de montare ale raftului anexat − lăţime 2.506 mm
    Lăţime raft 2.500 mm
    Adâncimea raftului de depozitare 400 mm
    Număr de niveluri de depozitare 3
    Greutate suportată de raft 400 kg
    Sarcina maximă pentru raft 1.200 kg
    Materialul nivelului de depozitare Tablă de oţel, galvanizată
    Structura raftului Raft anexat
    Montaj client da
    Tip produs Raft de mare anvergură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 990705 2000/2500
    EAN / GTIN 4004514200280
    Număr producător 15531

    Descriere

    Execuţie:

    Cadru cu profil în T galvanizat. Cu rafturi de depozitare din tablă de oţel galvanizată MULTIplus 250. Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 25 mm. Traversele uşor de aşezat permit o asamblare rapidă. Greutate maximă suportată per sertar: 400 kg. Sarcină pentru raft: la înălţimea 2000 mm 1200 kg, la 2500 mm 1600 kg, la 3000 mm 2000 kg.

    Descriere:

    Dimensiuni montare:
    Raft de bază: Lungime nominală + 60 mm
    Raft anexat: Lungime nominală + 6 mm
    Adâncime totală cadru: Adâncime nominală + 36 mm
    Înălţimea traverselor: 65 mm

    Aplicaţie:

    Depozitarea mărfurilor voluminoase. Distanţe mai scurte de parcurs, deoarece poate fi utilizat bilateral.

    Notă:

    • În funcţie de lăţimea compartimentului, rafturile se folosesc segmentat. Segmente: 750 mm și 1000 mm.
    • Sistemele de prindere în podea şi în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare. Ancoraj adecvat de podea, Cod 990854.
    • Rafturile de mare anvergură WS 2000 sunt compatibile cu rafturile de depozitare Cod 990500990554, pentru care se pot obţine dimensiuni şi componente suplimentare. Vă prezentăm alte posibilităţi. Dacă sunteţi interesat, solicitaţi informaţii.
    • Lungimea de încovoiere (K) nu are voie să fie mai mare de 600 mm. Greutatea maximă suportată per sertar trebuie să fie redusă cu greutatea raftului de depozitare.
    • Livrarea are loc în componente separate din motive de rentabilitate. Livrare fără montaj.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături