{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 150 kg | |
Grosimea raftului de depozitare | 25 mm | |
Material | galvanizat | |
Caracteristici nume produs | lăţime 1000 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Adâncime | 800 mm | |
Recomandat pentru raft transferval | 990600 − 990602 | |
Domeniu de utilizare | Raft transversal | |
Execuţia raftului de depozitare | Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare perforat; Raft de depozitare cu margine împotriva alunecării | |
Tip produs | Raft de depozitare |
Cod articol | 990610 800 | |
EAN / GTIN | 4004514218841 | |
Număr producător | 13650-Z |