Raft înclinat, galvanizat, lăţime 1000 mm, Adâncime: 500mm

Cod articol: 990610 500
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 150
  • Grosimea raftului de depozitare: 25
  • Material: galvanizat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 150 kg
Grosimea raftului de depozitare 25 mm
Material galvanizat
Caracteristici nume produs lăţime 1000 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 500 mm
Domeniu de utilizare Raft transversal
Execuţia raftului de depozitare Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare perforat; Raft de depozitare cu margine împotriva alunecării
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990610 500
EAN / GTIN 4004514249234
Număr producător 13640-Z

Descriere

Execuţie:

Ghidajele separatoare orizontale pot fi reglate la intervale de 50 mm. Rigla longitudinală din faţă este ridicată cu 15 mm pentru a împiedica răsturnarea bunurilor.

Livrare:

Cu câte 5 ghidaje separatoare, 2 bare longitudinale şi 2 ghidaje laterale.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături