{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 150 kg | |
Grosimea raftului de depozitare | 25 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Model pentru montaj | Raft modular | |
Material | galvanizat | |
Înălţime | 2.000 mm | |
Lăţime | 1.006 mm | |
Adâncime | 836 mm | |
Înălţimea raftului | 2.000 mm | |
Lăţime raft | 1.000 mm | |
Adâncimea raftului | 800 mm | |
Dimensiuni de montare ale raftului anexat − lăţime | 1.006 mm | |
Număr de rafturi de depozitare | 7 | |
Greutate maximă suportată pe raft | 1.300 kg | |
Montaj client | da | |
Tip produs | Raft transversal |
Cod articol | 990602 800 | |
EAN / GTIN | 4004514218810 | |
Număr producător | 13651 |