Raft anexat pentru dosare cu 1 cadru cu coloană 800 mm

Cod articol: 990405 800
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 120
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 40
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 120 kg
Egalizarea înălţimii la intervale 40 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 800 mm
Lăţime 975 mm
Adâncime 325 mm
Dimensiuni de montare ale raftului anexat − lăţime 975 mm
Lăţime raft 946 mm
Lăţimea liberă a raftului de depozitare 900 mm
Adâncimea raftului de depozitare 325 mm
Bară opritoare da
Număr de rafturi de depozitare 2
Recomandat pentru numărul de dosare 20
Număr de cadre profilate 1
Greutate maximă suportată pe raft 900 kg
Tip produs Raft pentru dosare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990405 800
EAN / GTIN 4045197517814
Număr producător 990405 800

Descriere

Execuţie:

Cadru stabil cu coloane dreptunghiulare (50×25×1,25 mm), cu fante de suspendare la interval de 40 mm pentru prinderea traverselor / rafturilor. Cadrul cu coloane are capace de capăt din plastic. Rafturi din tablă galvanizată, crestate pentru prinderea pereţilor despărţitori,cu bară opritoare rotunjită împotriva alunecării.

Culoare:

Cadrul cu coloane albastru RAL 5005 acoperit cu vopsea pulbere. Perechile de traverse întotdeauna gri antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Pentru a garanta stabilitatea rafturilor, atunci când raportul înălţime/adâncime este mai mare de 4:1, este necesară o măsură de protecţie împotriva răsturnării.
  • Livrat în piese individuale, deoarece transportul este mai ieftin. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături