{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 120 kg | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 40 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 1.000 mm | |
Lăţime | 975 mm | |
Adâncime | 325 mm | |
Dimensiuni de montare ale raftului anexat − lăţime | 975 mm | |
Lăţime raft | 946 mm | |
Lăţimea liberă a raftului de depozitare | 900 mm | |
Adâncimea raftului de depozitare | 325 mm | |
Bară opritoare | da | |
Număr de rafturi de depozitare | 2 | |
Recomandat pentru numărul de dosare | 20 | |
Număr de cadre profilate | 1 | |
Greutate maximă suportată pe raft | 900 kg | |
Tip produs | Raft pentru dosare |
Cod articol | 990405 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197517821 | |
Număr producător | 990405 1000 |