Raft de bază pentru dosare cu 2 cadre cu coloană 800 mm

Cod articol: 990400 800
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 120
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 40
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 120 kg
    Egalizarea înălţimii la intervale 40 mm
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Înălţime 800 mm
    Lăţime 1.000 mm
    Adâncime 325 mm
    Dimensiuni de montare ale raftului de bază − lăţime 1.000 mm
    Lăţime raft 946 mm
    Lăţimea liberă a raftului de depozitare 900 mm
    Adâncimea raftului de depozitare 325 mm
    Bară opritoare da
    Număr de rafturi de depozitare 2
    Recomandat pentru numărul de dosare 20
    Număr de cadre profilate 2
    Greutate maximă suportată pe raft 900 kg
    Tip produs Raft pentru dosare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 990400 800
    EAN / GTIN 4045197517760
    Număr producător 990400 800

    Descriere

    Execuţie:

    Cadru stabil cu coloane dreptunghiulare (50×25×1,25 mm), cu fante de suspendare la interval de 40 mm pentru prinderea traverselor / rafturilor. Cadrul cu coloane are capace de capăt din plastic. Rafturi din tablă galvanizată, crestate pentru prinderea pereţilor despărţitori,cu bară opritoare rotunjită împotriva alunecării.

    Culoare:

    Cadrul cu coloane albastru RAL 5005 acoperit cu vopsea pulbere. Perechile de traverse întotdeauna gri antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

    Notă:

    • Pentru a garanta stabilitatea rafturilor, atunci când raportul înălţime/adâncime este mai mare de 4:1, este necesară o măsură de protecţie împotriva răsturnării.
    • Livrat în piese individuale, deoarece transportul este mai ieftin. Livrare fără montaj.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături