Raft de bază pentru dosare cu 2 cadre cu coloană 2000 mm

Cod articol: 990400 2000
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 120
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 40
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 120 kg
Egalizarea înălţimii la intervale 40 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 325 mm
Dimensiuni de montare ale raftului de bază − lăţime 1.000 mm
Lăţime raft 946 mm
Lăţimea liberă a raftului de depozitare 900 mm
Adâncimea raftului de depozitare 325 mm
Bară opritoare da
Număr de rafturi de depozitare 5
Recomandat pentru numărul de dosare 50
Număr de cadre profilate 2
Greutate maximă suportată pe raft 900 kg
Tip produs Raft pentru dosare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990400 2000
EAN / GTIN 4045197517791
Număr producător 990400 2000

Descriere

Execuţie:

Cadru stabil cu coloane dreptunghiulare (50×25×1,25 mm), cu fante de suspendare la interval de 40 mm pentru prinderea traverselor / rafturilor. Cadrul cu coloane are capace de capăt din plastic. Rafturi din tablă galvanizată, crestate pentru prinderea pereţilor despărţitori,cu bară opritoare rotunjită împotriva alunecării.

Culoare:

Cadrul cu coloane albastru RAL 5005 acoperit cu vopsea pulbere. Perechile de traverse întotdeauna gri antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Pentru a garanta stabilitatea rafturilor, atunci când raportul înălţime/adâncime este mai mare de 4:1, este necesară o măsură de protecţie împotriva răsturnării.
  • Livrat în piese individuale, deoarece transportul este mai ieftin. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.