Cadru al coloanei cu căptuşeală din tablă 2400 mm

Cod articol: 990291 2400
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 40
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 40 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 2.400 mm
Lăţime 400 mm
Este posibilă montarea ca perete intermediar da
Recomandat pentru raft modular da
Înălţimea raftului 2.400 mm
Recomandat pentru înălţimea raftului 2.400 mm
Recomandat pentru adâncimea raftului 400 mm
Adaptarea raftului de depozitare pe 1 părţi
Montaj client da
Tip produs Cadru cu coloane

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990291 2400
EAN / GTIN 4062406114480
Număr producător 990291 2400

Descriere

Execuţie:

Cu fante de suspendare la interval de 40 mm şi capace din plastic la ambele capete. Căptuşeala din tablă perforată împiedică pătrunderea din lateral.

Aplicaţie:

Pentru rafturi de bază şi anexate nr. 990201990216, utilizabil drept cadru intermediar sau final.

Culoare:

Antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.