{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 40 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 1.200 mm | |
Lăţime | 400 mm | |
Este posibilă montarea ca perete intermediar | da | |
Recomandat pentru raft modular | da | |
Înălţimea raftului | 1.200 mm | |
Recomandat pentru înălţimea raftului | 1.200 mm | |
Recomandat pentru adâncimea raftului | 400 mm | |
Adaptarea raftului de depozitare | pe 1 părţi | |
Montaj client | da | |
Tip produs | Cadru cu coloane |
Cod articol | 990291 1200 | |
EAN / GTIN | 4062406114459 | |
Număr producător | 990291 1200 |