Îmbinare la colţ cu 1 stâlp de colţ 2000 mm

Cod articol: 990246 2000
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 120
  • Grosimea raftului de depozitare: 38
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 40
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 120 kg
Grosimea raftului de depozitare 38 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 40 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţimea raftului 2.000 mm
Lăţime raft 975 mm
Adâncimea raftului de depozitare 975 mm
Partea frontală a raftului de depozitare (dimensiune A) 636 mm
Adâncimea raftului de depozitare (dimensiune B) 972 mm
Număr de rafturi de depozitare 4
Recomandat pentru adâncimea rafturilor 500 mm
Greutate maximă suportată pe raft 900 kg
Pentru montarea raftului sunt necesare rafturi de legătură da
Variantă pe colţ ca particularitate unică nu
Montaj client da
Tip produs Îmbinare la colţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990246 2000
EAN / GTIN 4062406114190
Număr producător 990246 2000

Descriere

Execuţie:

Stâlpi de colţ cu coloane dreptunghiulare (50×25×1,25 mm) cu fante de agăţare la intervale de 40 mm, pentru prinderea traverselor/rafturilor de depozitare. Cadrul coloanelor este prevăzut cu capace de capăt din plastic. Montarea se realizează prin introducere, fără unelte. Datorită stabilităţii laterale ridicate, nu sunt necesare bare diagonale pentru stabilizare. Rafturi de depozitare din tablă galvanizată.

Livrare:

Stâlp de colţ, rafturi de depozitare la colţ (nr. vezi mărimea corespunzătoare).
1 stâlp de colţ, 4 rafturi de depozitare la colţ.

Culoare:

Cadru cu coloane antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere. Perechile de traverse întotdeauna gri antracit RAL 7016.

Notă:

Îmbinarea la colţ poate fi realizată doar cu 2 rafturi de bază Cod 990201 sau Cod 990211.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături