{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 120 kg | |
Grosimea raftului de depozitare | 38 mm | |
Material | galvanizată | |
Grosime | 38 mm | |
Lăţime raft | 975 mm | |
Adâncimea raftului de depozitare | 975 mm | |
Partea frontală a raftului de depozitare (dimensiune A) | 636 mm | |
Adâncimea raftului de depozitare (dimensiune B) | 970 mm | |
Recomandat pentru adâncimea rafturilor | 500 mm | |
Domeniu de utilizare | Raft de depozitare | |
Tip produs | Raft de depozitare |
Cod articol | 990370 500 | |
EAN / GTIN | 4062406115180 | |
Număr producător | 990370 500 |