{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 180 kg | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 40 mm | |
Înălţimea raftului | 2.000 mm | |
Adâncimea raftului | 500 mm | |
Dimensiuni de montare ale raftului anexat − înălţime | 2.004 mm | |
Dimensiuni de montare ale raftului anexat − lăţime | 1.031 mm | |
Lăţime raft | 1.000 mm | |
Adâncimea raftului de depozitare | 500 mm | |
Lăţimea liberă a raftului de depozitare | 950 mm | |
Număr de rafturi de depozitare | 5 | |
Număr de coloane cu rafturi | 2 | |
Greutate maximă suportată pe raft la o distanţă între rafturile de depozitare de 600 mm | 1.375 kg - 5.500 kg | |
Structura raftului | Raft anexat | |
Montaj prin inserţie | da | |
Tip de fixare a raftului de depozitare | Ştifturi conice | |
Montaj client | da | |
Tip produs | Raft de depozitare |
Cod articol | 990015 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197518217 | |
Număr producător | 990015 2000 |