Raft de bază universal 2500 mm

Cod articol: 990010 2500
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 180
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 40

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 180 kg
Egalizarea înălţimii la intervale 40 mm
Înălţimea raftului 2.500 mm
Adâncimea raftului 500 mm
Dimensiuni de montare ale raftului de bază − înălţime 2.504 mm
Dimensiuni de montare ale raftului de bază − lăţime 1.058 mm
Lăţime raft 1.000 mm
Adâncimea raftului de depozitare 500 mm
Lăţimea liberă a raftului de depozitare 950 mm
Număr de rafturi de depozitare 6
Număr de coloane cu rafturi 4
Greutate maximă suportată pe raft la o distanţă între rafturile de depozitare de 600 mm 1.375 kg - 5.500 kg
Structura raftului Raft de bază
Montaj prin inserţie da
Tip de fixare a raftului de depozitare Ştifturi conice
Montaj client da
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990010 2500
EAN / GTIN 4045197518248

Descriere

Execuţie:

Suporturi pentru raft pătrate foarte stabile 40×40×2 mm, la interval de 40 : 40 mm cu fante de suspendare, pentru ajustarea rafturilor în funcţie de marfa depozitată. Suporturile pentru raft cu plăci de bază din plastic. Plăci deosebit de rezistente la greutate din tablă robustă de oţel cu suprafeţe laterale rotunjite spre interior. Capacitate de încărcare a raftului: La o distanţă de raft de 600 mm, greutatea maximă suportată este de 1375 − 5500 kg.

Aplicaţie:

Ideal pentru industrie, meşteşugari, comerţ, administraţie, arhivă, etc. Dimensiunile sunt corelate cu cele ale recipientelor comercializate din metal şi plastic − utilizare optimă a spaţiului. Poate fi montat ca raft singur, în rând sau dublu. Montaj simplu, rapid şi exact fără îmbinare cu şuruburi, rafturile se agaţă simplu şi sunt imobilizate cu ştifturile conice aferente (Cod 968420).

Culoare:

Suport pentru raft, negru RAL 9005, rafturi gri acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Cutiile de depozitare pentru echiparea rafturilor universale se regăsesc în Grupa 96.
  • Pentru a garanta stabilitatea rafturilor, atunci când raportul înălţime/adâncime este mai mare de 4:1, este necesară o măsură de protecţie împotriva răsturnării.
  • Livrat în piese individuale, deoarece transportul este mai ieftin. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb