{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Volum | 80 l | |
Toleranţă volum | -5 / +18 l | |
Conținut indicat | 80 | |
Înălţime | 932 mm | |
Lăţime | 448 mm | |
Adâncime | 514 mm | |
⌀ roţii | 200 mm | |
Culoarea | roşu | |
Greutate | 10,5 kg | |
Sarcină utilă conform DIN EN | 40 kg | |
Tip produs | Container mare de gunoi |
Cod articol |
987804 80
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4052941604799
Copiaţi |
|
Număr producător |
1150791
Copiaţi |
|
Producător | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |