Pubelă mare de gunoi 120 l

Cod articol: 987804 120
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Recipient Pro Wave
Volum 120 l
Toleranţă volum -6 / +8 l
Conținut indicat 120
Înălţime 1.005 mm
Lăţime 480 mm
Adâncime 555 mm
⌀ roţii 200 mm
Culoarea roşu
Greutate 10,5 kg
Sarcină utilă conform DIN EN 48 kg
Tip produs Container mare de gunoi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 987804 120
EAN / GTIN 4052941684357
Număr producător 1150931

Descriere

Execuţie:

Pubelă mare de gunoi cu corp conic din plastic. Nervurări de stabilizare pe marginile superioare. Capac cu jgheab de picurare de jur-împrejur pentru apa condensată. Mânerele capacelor sunt dispuse înclinat, fiind uşor de mânuit. Balamale 4× (Ref. 80: balamale 2×) cu bolţuri pentru asigurare. Podea întărită cu construcţie patentată a axelor. Sistem de rulare stabil exterior cu ax de rulare robust, întărit şi mişcare lină a roţilor. Modelul de capac cu deschidere cu izolaţie fonică satisface reglementările privind protecţia împotriva zgomotului, în conformitate cu Directiva UE 2000/14.
Stabilitate ridicată a recipientului datorită designului special al bazei cu contur ondulat continuu.

Standard:

DIN EN 840-1, 5 şi 6.