Colector pentru materiale reciclabile, 75 litri, cu clapetă oscilobatantă cu autoînchidere şi pedală 6024

Cod articol: 987151 6024
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Volum de umplere 70 l
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 400 mm
Adâncime 380 mm
Clapă oscilobatantă culoare RAL 6024
Greutate 19,8 kg
Tip produs Containere pentru colectarea deşeurilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 987151 6024
EAN / GTIN 2050002050952
Număr producător 665-075-1-2-735 + 6024

Descriere

Execuţie:

Rezervor de depozitare de 75 de litri cu recipient interior galvanizat (cu baza impermeabilă) şi uşă batantă (cu suport magnetic şi butuc pătrat).
Cu clapetă oscilobatantă cu autoînchidere, neinflamabilă, care nu permite formarea unui miros neplăcut.
Cu pedală pentru deschiderea igienică şi fără contact a clapetei.

Standard:

Neinflamabil conform DIN 4102 resp. DIN EN 13501-1.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere. Pentru etichetarea colorată a clapetelor oscilobatante, aveţi la dispoziţie pad-uri de protecţie foarte robuste, autoadezive, în culori corespunzătoare.
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
    Clapă oscilobatantă culoare RAL Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături