Colector pentru materiale reciclabile, 75 litri, cu clapetă oscilobatantă cu autoînchidere şi pedală 1003

Cod articol: 987151 1003
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Clapă oscilobatantă culoare RAL Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Volum de umplere 70 l
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 400 mm
Adâncime 380 mm
Clapă oscilobatantă culoare RAL 1003
Greutate 19,8 kg
Tip produs Containere pentru colectarea deşeurilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 987151 1003
EAN / GTIN 2050002050945
Număr producător 665-075-1-2-735 + 1003

Descriere

Execuţie:

Rezervor de depozitare de 75 de litri cu recipient interior galvanizat (cu baza impermeabilă) şi uşă batantă (cu suport magnetic şi butuc pătrat).
Cu clapetă oscilobatantă cu autoînchidere, neinflamabilă, care nu permite formarea unui miros neplăcut.
Cu pedală pentru deschiderea igienică şi fără contact a clapetei.

Standard:

Neinflamabil conform DIN 4102 resp. DIN EN 13501-1.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere. Pentru etichetarea colorată a clapetelor oscilobatante, aveţi la dispoziţie pad-uri de protecţie foarte robuste, autoadezive, în culori corespunzătoare.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături