UNI Tower formă H asimetric staţionar L

Cod articol: 987104 L
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9
Serie Cleaning Tower
Înălţime 1.920 mm
Lăţime 750 mm
Adâncime 750 mm
Lăţime utilă 690 mm
Adâncime utilă 180/ 330 mm
Greutate 92 kg
Tip produs Staţie de curăţare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 987104 L
EAN / GTIN 4062406587888
Număr producător 987104 L

Descriere

Execuţie:

Sistem modular de asigurare a fluxului, pentru accesul direct la materiale de lucru şi pentru vizualizarea rapidă a informaţiilor.
UNI Tower formă H asimetrică poate fi echipat bilateral. În compartimentul adânc pot fi plasate 2 colectoare pentru material reciclabil Nr. 987125 Gr. 25 sau Nr. 987110 Gr. 45. Compartimentul mic este potrivit pentru depozitarea mijloacelor şi echipamentelor de curăţenie.
Configurabil liber datorită numeroaselor accesorii şi compatibilităţii perfecte cu sistemul Easyfix. Toţi pereţii exteriori şi peretele median dispun pe toate laturile de panouri perforate □ 9×9 mm la distanţă de 37 mm, pentru fixarea accesoriilor, a cârligelor şi suporturilor Easyfix. Elementul atașabil opțional de culoarea antracit cu pictogramă ilustrând curățenia ajută la o vizualizare rapidă. Uşile opţionale, care se pot încuia, permit păstrarea în siguranţă. Uşa nu poate fi folosită în combinaţie cu suportul pentru role de hârtie.

Culoare:

În două culori, acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016. Neconfigurabil.

Notă:

Alte accesorii precum pictograme, rafturi de depozitare, sertare şi uşi, găsiţi la Cod 955474955499.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături